Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 100kHz; Ch: 4; DIP14; ±1,5÷13VDC,3÷26VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP2902N/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP2902N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 100kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 10mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50mV/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Eingangsoffsetstrom: 8nA
Eingangsruhestrom: 40nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,5...13V DC;3...26V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.