Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; Imax: 5A; 18AWG; 250VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPC-21W-18R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPC-21W-18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 250V AC
Ausgänge: Leitungen
Gehäuse-Material: Polypropylen
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 5A
Leitungsgröße: 18AWG
Leitungslänge: 0,305m
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Leitungsfarbe: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.137,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,13777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.550,92*
€ 3.035,5948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.241,73*
€ 2.667,6587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.188,22*
€ 2.603,9818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.150,86*
€ 2.559,5234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.137,77*
€ 2.543,9463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.