Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 144kBSRAM,256kBFLASH; HLQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPC55S66JBD100E
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC55S66JBD100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: HLQFP100
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;I2S;GPIO;SDIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 64
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;DMA;DSP;MPU;FPU;Brown Out Reset (BOR);TRNG
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Cortex M33
Speicher: 256kB FLASH;144kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.