Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: doppelt; 22mm; Stab.Pos: 1; weiß/ schwarz; flach; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPCBL7214
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCBL7214
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Schalter-Typ: doppelt
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: abhängig von Fassung
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: weiß/ schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: Platinum
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.