Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 9,1mm; 30A; Ausg: Leitungen; 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPT-04B-12R
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPT-04B-12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 32V
Ausgänge: Leitungen
Maximalstrom: 30A
Sicherungsgröße: 9,1mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.