Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 9,1mm; 30A; 58V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPT-08
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     LPT-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 58V
Maximalstrom: 30A
Sicherungsgröße: 9,1mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.