Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 75mΩ; 3W; ±5%; 50ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LR123WJ075LT4E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     LR123WJ075LT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: SMD
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 75mΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,147*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.