Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; LR; Mat: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; LR; Mat: ABS
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; IP54; LR; Mat: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-LR4-202LJBW-RG
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-202LJBW-RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Hersteller: PATLITE
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: LR
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 144,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 126,36*
€ 178,83*
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 210,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.