Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 8mΩ; 3W; ±1%; -55÷170°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 8mΩ; 3W; ±1%; -55÷170°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 8mΩ; 3W; ±1%; -55÷170°C
Artikel-Nr.:
     2805-LRP2512-R008-1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     LRP12FTWRR008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 3W
Widerstand: 8mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.