Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitspindel; Edelstahl; 1000mm; drylin®; gegenläufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus Führungsspindel, Wellen-Ø 10mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     2805-LS-10X12-R-1000-ES
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     DST-LS-10X12-R-1000-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Hersteller: IGUS
Material: Edelstahl
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Ausführung: gegenläufig
Montage Element-Typ: Leitspindel
Gewinde-Art: rechtsdrehend;mehrgängig
Herstellerserie: drylin®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,98*
€ 83,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,77*
€ 87,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
DST-JFRM-252525DS10x12
ab € 43,26*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-2525DS10x12
ab € 30,47*
Zubehör
Igus
DST-JFRM-ZB-0001-DS10x12
ab € 40,82*
Zubehör
Igus
DST-JSRM-2220DS10x12
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.