Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 30; 14,36mm; IP20; 120°; 7,2W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 30; 14,36mm; IP20; 120°; 7,2W/m
LED-Band; RGB; 5050; 12V; LED/m: 30; 14,36mm; IP20; 120°; 7,2W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-5050F30RN-2
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LS-5050F30RN-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 14,36mm
Anzahl Pole: 4
Stärke: 4mm
LED-Farbdioden: RGB
Wellenlänge λd: 470nm;525nm;624nm
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 360lm
Modul-Typ: LED-Band
Anzahl der LEDs auf Meter: 30
Max. Leistung je Meter: 7,2W/m
Schnittbereich: 100,63mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LUCKY LIGH:
LUCKY LIGH
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.