Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 5630; 12V; LED/m: 66; 5mm; IP20; 120°; 21W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 5630; 12V; LED/m: 66; 5mm; IP20; 120°; 21W/m
LED-Band; warmweiß; 5630; 12V; LED/m: 66; 5mm; IP20; 120°; 21W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-FI66-WW
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LS-FI66-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: LEDDEX
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 5mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2,5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: Dioden SAMSUNG
Anzahl der LEDs auf Meter: 66
Leistung auf Meter: 21W/m
Helligkeit: 1914lm/m
Schnittbereich: 45mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,67*
€ 46,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 37,27*
€ 44,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,57*
€ 36,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,09*
€ 35,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,00*
€ 34,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.