Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4,8W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4,8W/m
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 60; 8mm; IP20; 120°; 4,8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-L60-2400K24V
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LS-L60-4.8W-2400K24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: LEDDEX
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 2400K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 130lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 4,8W/m
Helligkeit: 520lm/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 15 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.