Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 96; 8mm; IP20; 120°; 8W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 96; 8mm; IP20; 120°; 8W/m
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 96; 8mm; IP20; 120°; 8W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-L96-3000K24V
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LS-L96-8W-3000K24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: LEDDEX
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 130lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 96
Leistung auf Meter: 8W/m
Helligkeit: 1040lm/m
Schnittbereich: 62mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,06*
€ 9,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.