Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 5mm; IP20; 120°; 15W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 5mm; IP20; 120°; 15W/m
LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 120; 5mm; IP20; 120°; 15W/m
Artikel-Nr.:
     2805-LS-LUM24V-3000K24V
Hersteller:
     LEDDEX
Herst.-Nr.:
     LS-LUM24V-15W-3000K24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LEDDEX
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 5mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 180lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 120
Leistung auf Meter: 15W/m
Helligkeit: 2520lm/m
Schnittbereich: 33mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDDEX:
LEDDEX
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,81*
€ 31,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,69*
€ 28,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,30*
€ 27,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,63*
€ 26,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,18*
€ 21,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.