Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,Mylar,universal; 700mW; 8Ω; 13x13x4,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LSI131340BT-08-105
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LSI131340BT-08-1.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: Cre-sound Electronics
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 0,7W
Impedanz:
Äußere Abmessungen: 13x13x4,1mm
Höhe: 4,1mm
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 1,05kHz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Toleranz Schallpegel: ±3dB
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±20Hz
Lautsprecher-Art: Mylar;universal;Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.