Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur,Mylar,universal; 800mW; 8Ω; 15x15x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LSI151540BT-08-0.8
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LSI151540BT-08-0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: Cre-sound Electronics
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 0,8W
Impedanz:
Äußere Abmessungen: 15x15x4mm
Höhe: 4mm
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 800Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 92dB
Toleranz Schallpegel: ±3dB
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±20Hz
Lautsprecher-Art: Mylar;universal;Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.