Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; Max.Motorleistung: 0,1kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 0,1kW; UStrom: 200÷240VAC
Wechselrichter; Max.Motorleistung: 0,1kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-LSLV0001M1001EOFNA
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     LSLV0001M100-1EOFNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 7
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 1A
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Äußere Abmessungen: 85x145x100mm
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: Folientastatur
Zusatzfunktionen: Modbus RTU
Max. Motorleistung: 0,1kW
Ausgangsfrequenz: 0...400Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: M100
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.