Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; versilbert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LST1506
Hersteller:
     Osterrath
Herst.-Nr.:
     60-1506-11/0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: OSTERRATH
Kontaktbeschichtung: versilbert
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 10,5mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.