Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 16°; THT; 20mA; 1,2÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTE-2871
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTE-2871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 16°
Optische Leistung: 3,31...12,63W/sr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9518*
€ 1,13264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.