Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; grau; 20°; 1,2÷1,6VDC; THT; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTE-4206C
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTE-4206C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: grau
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Optische Leistung: 1,383...7,67W/sr
#Werbeaktionen: liteon_202312_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9476*
€ 1,12764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.