Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; 940nm; transparent; 40°; THT; 20mA; 1,2÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTE-5228A
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTE-5228A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Optische Leistung: 3,31...12,63W/sr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.