Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24; orange
Klemmleiste; Schraubklemme; 4mm2; 32A; Wege: 12; Klemmen: 24; orange
Artikel-Nr.:
     2805-LTF12-4
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     21310108
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: orange
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Betriebstemperatur: -40...55°C
Nennstrom: 32A
Gehäuse-Material: Polyethylen
Steckverbinder-Variante: selbstlöschend
Leitungsquerschnitt: 4mm2
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Anzahl Anschlüsse: 24
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.