Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; L: 18,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; L: 18,5mm
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; L: 18,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-LTG-39897
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     LTG-39897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ESSENTRA
Frontplattenstärke: 1...4mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16mm
Material: Gummi
Länge: 18,5mm
Größe H: 6,2mm
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Bündeldurchmesser: 5...7mm
Maß D: 21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.