Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung; IP20; TeSys T; 100÷240VAC; IN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LTMEV40FM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMEV40FM
EAN/GTIN:
     3389119404938
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Anzahl Eingänge: 4
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Modul-Typ: Erweiterung
Herstellerserie: TeSys T
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 235,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,11*
€ 242,73*
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 246,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,45*
€ 248,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 224,35*
€ 279,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.