Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 3535; 130°; 500mA; λd: 410nm; 3,2÷3,9VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 3535; 130°; 500mA; λd: 410nm; 3,2÷3,9VDC; SMD
LED; UV; 3535; 130°; 500mA; λd: 410nm; 3,2÷3,9VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-LTPL-C034UVH410
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTPL-C034UVH410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,2...3,9V DC
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 410nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 500mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 3,45x3,45x2,13mm
Optische Leistung: 188,3...1306,7mW
#Werbeaktionen: aac_202202;liteon_202312_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.