Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; grün; 1,5÷3lm; 450÷1120mcd; 120°; 10mA; 2,4÷3,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTTTSD-U1V2-36S446
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LT TTSD-U1V2-36-S446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 2,4...3,2V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 519...543nm
Helligkeit: 1,5...3lm
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2,8x3,2x1,9mm
Herstellerserie: TOPLED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.