Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTV817-V
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV817-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50-100%@5mA
Herstellerserie: LTV-817
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.