Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1104; kaltweiß; 1800÷2600mcd; 20mA; 2,9÷3,4V; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 1104; kaltweiß; 1800÷2600mcd; 20mA; 2,9÷3,4V; Front: flach
LED; SMD; 1104; kaltweiß; 1800÷2600mcd; 20mA; 2,9÷3,4V; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-108DCG-HS10
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-108DCG-HS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 1104
Leistung: 0,12W
Betriebsspannung: 2,9...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 1800...2600mcd
LED Diodenstrom: 20mA
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,85x1,2x0,8mm
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,285; y: 0,265
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.