Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2835; kaltweiß; 48,7÷60,9lm; 5000K; 90; 120°; 150mA; 3÷3,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 2835; kaltweiß; 48,7÷60,9lm; 5000K; 90; 120°; 150mA; 3÷3,4V
LED; SMD; 2835; kaltweiß; 48,7÷60,9lm; 5000K; 90; 120°; 150mA; 3÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-2835AQL50
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-2835AQL50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Leistung: 549mW
Betriebsspannung: 3...3,4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 150mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 48,7...60,9lm
Farbtemperatur: 5000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 115,3lm/W
Abmessungen: 3,5x2,8x0,65mm
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,345; y: 0,355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.