Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2835; kaltweiß; 33÷37lm; 5000K; 80; 120°; 65mA; 2,65÷3,05V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 2835; kaltweiß; 33÷37lm; 5000K; 80; 120°; 65mA; 2,65÷3,05V
LED; SMD; 2835; kaltweiß; 33÷37lm; 5000K; 80; 120°; 65mA; 2,65÷3,05V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-2835AZI50
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-2835AZI50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Leistung: 656mW
Betriebsspannung: 2,65...3,05V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 65mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 33...37lm
Farbtemperatur: 5000K
Abmessungen: 3,5x2,8x0,65mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,345; y: 0,355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.