Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5630; kaltweiß; 59÷63,5lm; 5000K; 80; 120°; 120mA; 2,9÷3,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5630; kaltweiß; 59÷63,5lm; 5000K; 80; 120°; 120mA; 2,9÷3,3V
LED; SMD; 5630; kaltweiß; 59÷63,5lm; 5000K; 80; 120°; 120mA; 2,9÷3,3V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-5630AZL50OR/H2
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-5630AZL50-XX/OR/H2X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Betriebsspannung: 2,9...3,3V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 120mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 59...63,5lm
Farbtemperatur: 5000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 169lm/W
Abmessungen: 5,6x3x0,9mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Binning: OR/H2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.