Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5630; kaltweiß; 27÷34,7lm; 5000K; 80; 120°; 32,5mA; 5,2÷6V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5630; kaltweiß; 27÷34,7lm; 5000K; 80; 120°; 32,5mA; 5,2÷6V
LED; SMD; 5630; kaltweiß; 27÷34,7lm; 5000K; 80; 120°; 32,5mA; 5,2÷6V
Artikel-Nr.:
     2805-LTW-5630SZP50
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTW-5630SZP50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITEON
Montage: SMD
Gehäuse: 5630
Betriebsspannung: 5,2...6V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: orange
LED Diodenstrom: 32,5mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 27...34,7lm
Farbtemperatur: 5000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 180lm/W
Abmessungen: 5,6x3x0,9mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,345; y: 0,355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.