Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 7mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 200mm; W: 7mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 200mm; W: 7mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     2805-LU76-200
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     LU76-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: RAYCHEM RPG
Farbe: natürlich;Stahl
Länge: 0,2m
Stärke: 0,3mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Ausführung: perforiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.