Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe; beleuchtet; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; Beleuchtung: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlupe; beleuchtet; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; Beleuchtung: LED
Tischlupe; beleuchtet; 3dpt,12dpt; Ø101,6mm; Ø4"; Beleuchtung: LED
Artikel-Nr.:
     2805-LUP-19-LED-N1
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     LUP-19-LED-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 5W
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Tischlupe
Anzahl Dioden: 30
Ausführung: beleuchtet
Armlänge: 300mm
Linsengröße: Ø101,6mm;Ø4"
Lampengröße: 160x180mm
Vergrößerung: 3dpt;12dpt
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;Linse mit Klappdeckel ausgerüstet;hohe ästhetische und Funktionseigenschaften;Griff zum Stellen und Legen der Lampe;SMD Dioden;mit stabilem Fuß;Regulierung der Beleuchtungsstärke;in die Glas-Grundlinse 3dpt ist eine kleine Linse mit 24mm (1") Durchmesser mit einer 12dpt Vergrößerung eingebaut
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.