Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 400mA; 5mm; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 400mA; 5mm; Polyswitch
Sicherung: PTC Polymer; 400mA; 5mm; Polyswitch
Artikel-Nr.:
     2805-LVR040S
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     336638-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2W
Nennstrom: 0,4A
Größe A: 11,5mm
Größe E: 3,8mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 240V
Umschaltstrom: 0,9A
Einheitspreis: Nein
Größe B: 19,5mm
Größe C: 5,8mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 0,6Ω
Max. Widerstand: 1,9Ω
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Handelsname: Polyswitch
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.