Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; orange; H: 38mm; L: 109mm; W: 21mm; F2: 2,5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; orange; H: 38mm; L: 109mm; W: 21mm; F2: 2,5kN
Griff; Technopolymer PA; orange; H: 38mm; L: 109mm; W: 21mm; F2: 2,5kN
Artikel-Nr.:
     2805-M.443/110-CH-C2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     37002
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: orange
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Raster Montageöffnungen: 93,5mm
Breite: 21mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 38mm
Länge: 109mm
Montage Element-Typ: Griff
Kraft F1: 3,5kN
Kraft F2: 2,5kN
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.