Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; orange; H: 41mm; L: 137mm; W: 26mm; F2: 2,5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; orange; H: 41mm; L: 137mm; W: 26mm; F2: 2,5kN
Griff; Technopolymer PA; orange; H: 41mm; L: 137mm; W: 26mm; F2: 2,5kN
Artikel-Nr.:
     2805-M.443/140-8-CH-C2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     37102
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: orange
Durchmesser der Montageöffnung: 8,5mm
Raster Montageöffnungen: 117mm
Breite: 26mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 41mm
Länge: 137mm
Montage Element-Typ: Griff
Kraft F1: 4,5kN
Kraft F2: 2,5kN
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.