Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; grau; H: 46mm; L: 160mm; W: 27mm; F2: 2,6kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; grau; H: 46mm; L: 160mm; W: 27mm; F2: 2,6kN
Griff; Technopolymer PA; grau; H: 46mm; L: 160mm; W: 27mm; F2: 2,6kN
Artikel-Nr.:
     2805-M.443/170-CH-C31
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     37185
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: grau
Durchmesser der Montageöffnung: 8,5mm
Raster Montageöffnungen: 140mm
Breite: 27mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 46mm
Länge: 160mm
Montage Element-Typ: Griff
Kraft F1: 3,4kN
Kraft F2: 2,6kN
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.