Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 54mm; L: 260mm; W: 30mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 54mm; L: 260mm; W: 30mm; Griff
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 54mm; L: 260mm; W: 30mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-M.443/260-CH-C9
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     37251
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 10,5mm
Raster Montageöffnungen: 235mm
Breite: 30mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 54mm
Länge: 260mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Kraft F1: 3,2kN
Kraft F2: 3,5kN
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.