Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PP; schwarz; H: 56mm; L: 166mm; W: 27mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PP; schwarz; H: 56mm; L: 166mm; W: 27mm; Griff
Griff; Technopolymer PP; schwarz; H: 56mm; L: 166mm; W: 27mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-M.643/180B-M8
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     37332
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 150mm
Befestigung: Schraube M8x12
Breite: 27mm
Material: Technopolymer PP
Höhe: 56mm
Länge: 166mm
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.