Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; Wandbefestigung; -25÷60°C; IP65 von Front


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; Wandbefestigung; -25÷60°C; IP65 von Front
Artikel-Nr.:
     2805-M0P00910024
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M0P00910024
EAN/GTIN:
     8013975213735
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: ohne Thermorelais
Steuerspannung: 24V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.