Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: Motoranlasser; 5,5kW; 9÷15A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; 9÷15A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M0P0121202415
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M0P0121202415
EAN/GTIN:
     8013975192108
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 24V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 9...15A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.