Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-M1-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.