Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker; 60VAC; 4A; M12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker; 60VAC; 4A; M12A
Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gerade; 5m; Stecker; 60VAC; 4A; M12A
Artikel-Nr.:
     2805-M12A-05BFFM-SL8N05
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BFFM-SL8N05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: Elastomer TPE-V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Leitungsfarbe: schwarz
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: M12A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 25,23*
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 16,89*
€ 32,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 35,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.