Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; L: 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; L: 10m
Stecker; M12; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-M12A-05BMMM-PL8D10
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A-05BMMM-PL8D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: MPronto-12
Leitungsgröße: 22AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Leitungslänge: 10m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Steckverbinder-Eigenschaften: passt zu allen weiblichen M12
Elektrische Montage: Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,1mm
Leitungsfarbe: schwarz
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 28,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 34,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.