Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 0,5m; Stecker; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M12A04FL12AFLSBA05
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12A04FL-12AFL-SBA05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit Metall-Schraubverschluss
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: weiblich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPH LTW:
AMPH LTW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.