Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Code K; auf PCB; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Code K; auf PCB; SMT
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 5; männlich; Code K; auf PCB; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-M12K-05PMMP-EE0001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12K-05PMEP-EE0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 630V
Nennstrom: 12A
Anzahl Pole: 5
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code K
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.