Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 7,5kW; 13÷18A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 7,5kW; 13÷18A; Wandbefestigung; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-M1P0181223060B1
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M1P0181223060B1
EAN/GTIN:
     8013975188859
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 230V AC
Spannungsfrequenz: 60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: mit Start-Stop/Reset-Tasten
Max. Motorleistung: 7,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 13...18A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.