Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motoranlasser; 4kW; 6,3÷10A; Wandbefestigung; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M1R00912110A9
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     M1R00912110A9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Steuerspannung: 110V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Modul-Typ: Motoranlasser
Zusatzfunktionen: Reset-Knopf
Max. Motorleistung: 4kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 6,3...10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.